SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAE2111.015 SONDA T AD IMMERSIONE PASSIVA - BPZ:QAE2111.015
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - PT100
Resistenza - 100 Ohm
Grado di protezione (IP) - IP42
Con tubo ad immersione - no
Wireless - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914029027
Codice prodotto
BCTBPZ:QAE2111.015
Cod. produttore
BPZ:QAE2111.015
Produttore
SIE
Tipo di sensore:
PT100
Resistenza:
100 Ohm
Grado di protezione (IP):
IP42
Con tubo ad immersione:
no
Wireless:
no
Collegamento:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Dimensione del filetto:
1/2 pollice
Materiale del tubo ad immersione:
Acciaio inox
Lunghezza d'inserimento:
150 mm
Altezza scatola:
60 mm
Antideflagrante:
no
Larghezza scatola:
80 mm
Profondità scatola:
31 mm


