AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAA2061 SONDA T AMBIENTE ATTIVA - BPZ:QAA2061

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAA2061 SONDA T AMBIENTE ATTIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Segnale acustico - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914084828

Codice prodotto

BCTBPZ:QAA2061

Cod. produttore

BPZ:QAA2061

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Segnale acustico:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Stazione meteorologica:

no

Numero RAL (affine):

9010

Ingresso analogico:

no

Sonda temperatura ambiente attiva. Segnale di misura 0..10 V DC. Campo di misura 0..50A°C