SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA126.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 24 - BPZ:GCA126.1E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - Due punti
Tensione di alimentazione - Altri
Coppia - 18 Nm
Adatto per valvola - no
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7612914003140
Codice prodotto
BCTBPZ:GCA126.1E
Cod. produttore
BPZ:GCA126.1E
Produttore
SIE
Segnale di comando:
Due punti
Tensione di alimentazione:
Altri
Coppia:
18 Nm
Adatto per valvola:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Senza tensione quando chiuso:
sì
Modello:
Rotante
Adatto per rubinetteria di ventilazione:
sì
Contatti terminali:
Nessuno
Durata:
90 s
Contatti ausiliari:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con circuito di emergenza a tensione zero:
sì
Riconoscimento automatico di corsa:
no
Lunghezza cavo di connessione:
0.9 m
Tipo di regolazione on/off:
sì
Tipo di regolazione modulabile:
no
Max. energia elettrica assorbita:
7 VA
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Consumo di energia in funzione:
5 W
Consumo di energia a riposo:
3 W
Campo di lavoro regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
no
Avviso di stato:
Nessuno
Profondità:
75 mm
Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:
no
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Contatto a potenziale libero:
sì
Tipo di regolazione split-range:
no
Messaggio di stato impostabile:
no
Angolo massimo di rotazione:
90 °
Raccordo a valvola:
Nessuno
Tipo di funzione di sicurezza:
Feder
Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:
Normalmente chiuso (NC)
Con indicatore di livello meccanico:
sì
Larghezza:
100 mm
Con funzione di sicurezza:
sì
Altezza:
300 mm
Lunghezza della corsa autoregolante:
no