SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00017630 DM1103-L PULS. COMANDO SCARICA (GIALLO) - A5Q00017630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073882138
Codice prodotto
BCTA5Q00017630
Cod. produttore
A5Q00017630
Produttore
SIE
Pulsante manuale per la scarica immediata di estinguente DM1103- L in un sistema di gestione spegnimento. Per applicazioni indoor e outdoor, per ambienti umidi e aree polverose. Per il montaggio a vista del DM1103-L, la custodia equipaggiata con aperture sopra e sotto e relativi accessori. Doppia azione: rottura del vetrino e pressione del pulsante. Per sostituire il vetrino, aprire la custodia con la chiave. Il pulsante deve essere riarmato prima di chiudere lo sportello.