SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00014104 FT2010-A1 TERMINALE RIP. PIANO (NORDICA) - A5Q00014104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074711345
Codice prodotto
BCTA5Q00014104
Cod. produttore
A5Q00014104
Produttore
SIE
Terminale LCD tipo Siemens FT2010-A1 da loop (compresa alimentazione via loop). Piccolo terminale che opera come ripetitore di piano con pannello di visualizzazione dotato di ampio display retroilluminato con puro testo per la lettura, per lutilizzo con il sistema di rivelazione incendio indirizzato. Il personale responsabile degli edifici del cliente ha accesso a uninterfaccia utente chiaramente strutturata per consentire la definizione del testo specifico per ogni ambiente e consentire lesatta localizzazione degli eventi. Possono essere configurate le sezioni e le zone attivate e visualizzate utilizzando il terminale ripetitore di piano. possibile visualizzare allarmi, pre-allarmi, messaggi tecnici, guasti e isolamenti. Riconoscimento e ripristino di eventi. Identico testo eventi con il pannello di controllo antincendio o il terminale antincendio. Interruttore a chiave tipo nordico per laccesso operativo. Alimentazione tramite loop, possibile alimentazione a 24 V addizionale. Standard EN54-17, EN54-18


