SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00013434 FDM225-RG PULSANTE MANUALE CON VETRINO - A5Q00013434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001037072
Codice prodotto
BCTA5Q00013434
Cod. produttore
A5Q00013434
Produttore
SIE
Pulsante manuale tipo Siemens FDM225-RG ad azione diretta,colore rosso, resettabile tramite la sostituzione del vetrino. Per limmediata attuazione manuale di un allarme incendio. Per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Attuazione diretta dellallarme tramite la pressione del vetrino. Sostituendo il vetrino il pulsante ritorna in posizione normale e il dispositivo nuovamente pronto per lutilizzo. Per linee di connessione a vista o a incasso in luoghi facilmente accessibili. Per il montaggio a vista, la base per custodia FDMH295-x deve essere ordinata separatamente. Grado di protezione IP44, Colore RAL3000 Rosso, Dimensioni 87x87x20, Standard EN54-11, EN54-17, Temperatura di esercizio -25A°C +70A°C.


