AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00009392 FDME224 UNITA ELET. ATTUAZIONE DIRETTA - A5Q00009392

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00009392 FDME224 UNITA ELET. ATTUAZIONE DIRETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074711307

Codice prodotto

BCTA5Q00009392

Cod. produttore

A5Q00009392

Produttore

SIE

Unit elettronica per pulsante manuale tipo Siemens FDME224 ad azione diretta con separatore di linea integrato e indicatore di allarme (LED) interno. LED a due colori per allarme e test. Lunit elettronica funzionante subito dopo la connessione al loopdi rivelazione: questo un vantaggio nel caso si impieghi il tester di linea. Custodia FDMH293-x da ordinare separatamente. Standard EN54-11, EN54-17, Temperatura di esercizio -25A°C +70A°C.