AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00003087 FDME223 UNITA ELET. ATTUAZIONE INDIRETT - A5Q00003087

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00003087 FDME223 UNITA ELET. ATTUAZIONE INDIRETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072568637

Codice prodotto

BCTA5Q00003087

Cod. produttore

A5Q00003087

Produttore

SIE

Unit elettronica per pulsante manuale tipo Siemens FDME223 ad azione indiretta con separatore di linea integrato e indicatore di allarme (LED) interno. LED a due colori per allarme e test. Lunit elettronica funzionante subito dopo la connessione al loop di rivelazione: questo un vantaggio nel caso si impieghi il tester di linea. Custodia FDMH293-x da ordinare separatamente. Standard EN54-11, EN54-17, Temperatura di esercizio -25A°C +70A°C.