AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1554-1DB31 DIMMER UNIVERSALE N 554D/31 4X300VA X L - 5WG1554-1DB31

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1554-1DB31 DIMMER UNIVERSALE N 554D/31 4X300VA X L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625002909

Codice prodotto

BCT5WG1554-1DB31

Cod. produttore

5WG1554-1DB31

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

0...300 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Con indicazione LED:

Tensione:

230...230 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Max corrente di comando:

1300 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmer Universale N 554D/31 4x300VA fino a 1x1000VA compatibile per regolazione Led