SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1536-1DB31 ATTUATORE DIMMER N536D31 4X 1-10VDC 16A - 5WG1536-1DB31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Interfaccia 1-10 V - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di ingressi per sensore di luminosità - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7612914108678
Codice prodotto
BCT5WG1536-1DB31
Cod. produttore
5WG1536-1DB31
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Interfaccia 1-10 V:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di ingressi per sensore di luminosità:
0
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
6
Accoppiatore bus incluso:
sì
Ingresso unità secondaria:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
16 A
Potenza di commutazione massima:
3680 W
Numero di uscite:
4
Max corrente di comando:
106 mA
Grado di protezione (IP):
IP20