AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1535-1DB61 USC.BIN. N 535D61 12X230V 16/20AX MIS CO - 5WG1535-1DB61

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1535-1DB61 USC.BIN. N 535D61 12X230V 16/20AX MIS CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 12

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914108654

Codice prodotto

BCT5WG1535-1DB61

Cod. produttore

5WG1535-1DB61

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

12

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

12

Max corrente di commutazione:

20 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

no

Potenza di uscita:

3680 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

3680 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

Potenza assorbita:

0.2 W

Uscita Binaria N 535D61 12x230V 16/20AX con misurazione di corrente