SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1534-1DB61 USCITA BINARIA N 534D61 12X230V 16/20AX - 5WG1534-1DB61

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione - 12
Altro sistema bus - Nessuno
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
7612914108616
Codice prodotto
BCT5WG1534-1DB61
Cod. produttore
5WG1534-1DB61
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione:
12
Altro sistema bus:
Nessuno
Corrente nominale:
20 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
sì
Larghezza in numero di moduli:
12
Max corrente di commutazione:
16 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
no
Potenza di uscita:
3680 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
3680 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Modulo espandibile:
no