AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1534-1DB51 USCITA BINARIA N 534D51 8X230V 16/20AX - 5WG1534-1DB51

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1534-1DB51 USCITA BINARIA N 534D51 8X230V 16/20AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 8

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914108609

Codice prodotto

BCT5WG1534-1DB51

Cod. produttore

5WG1534-1DB51

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

8

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

20 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

8

Max corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

no

Potenza di uscita:

3680 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

3680 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

Attuatore di commutazione per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1534-1DB51 - USCITA BINARIA N 534D51 8X230V 16 20AX