AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1530-1DB61 USC.BIN. N 530D61 12X230V 6AX

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1530-1DB61 USC.BIN. N 530D61 12X230V 6AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 12

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914108531

Codice prodotto

BCT5WG1530-1DB61

Cod. produttore

5WG1530-1DB61

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

12

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

6 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

12

Max corrente di commutazione:

10 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

no

Potenza di uscita:

2300 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

Attuatore di commutazione per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1530-1DB61 - USC.BIN. N 530D61 12X230V 6AX