AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2SB32 DIMMER UP 525S32 230V 210VA + 3IN SECURE - 5WG1525-2SB32

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2SB32 DIMMER UP 525S32 230V 210VA + 3IN SECURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625017552

Codice prodotto

BCT5WG1525-2SB32

Cod. produttore

5WG1525-2SB32

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

1

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

1...230 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Con indicazione LED:

no

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Max corrente di comando:

1000 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Dimmer Universale UP 525S32 230V 210VA + 3 Ingressi Contatti Potenziale Libero SECURE