AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2AB03 DIMMER UP 525/03 BTI 250VA BTI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2AB03 DIMMER UP 525/03 BTI 250VA BTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869436302

Codice prodotto

BCT5WG1525-2AB03

Cod. produttore

5WG1525-2AB03

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

1

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

5...210 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

-99999

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Con indicazione LED:

no

Tensione:

230...230 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Max corrente di comando:

1100 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Attuatore dimmer per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1525-2AB03 - DIMMER UP 525 03 BTI 250VA BTI