SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1521-4AB23 ATTUATORE TAPPARELLE RL 521/23 2X230V 6A - 5WG1521-4AB23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Altri
Numero di ingressi - 0
Altro sistema bus - Nessuno
Potenza di commutazione massima - 1380 W
Confezione
1 PZ
EAN
4001869436388
Codice prodotto
BCT5WG1521-4AB23
Cod. produttore
5WG1521-4AB23
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di ingressi:
0
Altro sistema bus:
Nessuno
Potenza di commutazione massima:
1380 W
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
-99999
Funzione di commutazione:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Con indicazione LED:
no
Corrente di commutazione (carico resistivo):
6 A
Max numero di uscite per veneziane:
2
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20