AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1264-1EB11 INGRESSI BINARI. N 264E/11 8XP.L.8X12..2 - 5WG1264-1EB11

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1264-1EB11 INGRESSI BINARI. N 264E/11 8XP.L.8X12..2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 8

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione di ingresso - 12...12 V

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869317939

Codice prodotto

BCT5WG1264-1EB11

Cod. produttore

5WG1264-1EB11

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

8

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tensione di ingresso:

12...12 V

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

6

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso binario per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1264-1EB11 - INGRESSI BINARI. N 264E 11 8XP.L.8X12..2