AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1263-1DB51 INGRESSI BINARI. N 263D51 8X12-230V AC/D - 5WG1263-1DB51

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1263-1DB51 INGRESSI BINARI. N 263D51 8X12-230V AC/D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 8

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione di ingresso - 0...230 V

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625013950

Codice prodotto

BCT5WG1263-1DB51

Cod. produttore

5WG1263-1DB51

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

8

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tensione di ingresso:

0...230 V

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingressi Binari N 263D51 8x12...230V Ac/Dc