SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1263-1DB31 INGRESSI BINARI. N 263D31 4X12-230V AC/D - 5WG1263-1DB31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 4
Metodo di montaggio - Guida DIN
Tensione di ingresso - 0...230 V
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4047625013943
Codice prodotto
BCT5WG1263-1DB31
Cod. produttore
5WG1263-1DB31
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
4
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Tensione di ingresso:
0...230 V
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20