AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2DB41 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258D41 W - 5WG1258-2DB41

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2DB41 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258D41 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002898832

Codice prodotto

BCT5WG1258-2DB41

Cod. produttore

5WG1258-2DB41

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9016

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

22 m

Portata massima frontale:

11 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

11 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...150 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

1092 min

Numero di canali:

3

Tempo minimo di accensione:

1 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Montaggio a parete:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Larghezza:

120 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

41 mm

Sensore Presenza/Luminosita UP 258D41 WIDE PRO KNX + PL-Link con sonde di temperatura e di umidita relativa integrate