AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2DB12 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258D/12 - 5WG1258-2DB12

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2DB12 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258D/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914097705

Codice prodotto

BCT5WG1258-2DB12

Cod. produttore

5WG1258-2DB12

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Portata massima frontale:

4 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

4 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...105 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

1440 min

Numero di canali:

3

Potenza di interruzione:

0 W

Tempo minimo di accensione:

1 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Montaggio a parete:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Larghezza:

46 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

32 mm

Sensore di Presenza/Luminosita UP 258D/12 Regolazione a soglia