AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1227-2AB11 CONTROLLORE DI STANZA UP 227 - 5WG1227-2AB11

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1227-2AB11 CONTROLLORE DI STANZA UP 227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di attuatori (tasti) - 18

  • Con display -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869378596

Codice prodotto

BCT5WG1227-2AB11

Cod. produttore

5WG1227-2AB11

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di attuatori (tasti):

18

Con display:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Stato LED:

Sensore infrarossi (IR):

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Con termostato:

Ricevitore DCF77 Integrato:

no

Temporizzato:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Terminale di controllo multiplo per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1227-2AB11 - CONTROLLORE DI STANZA UP 227