SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1220-2DB31 INTERFACCIA PULSANTI UP220/31 4CH PL-L - 5WG1220-2DB31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 4
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tensione di ingresso - 29...29 V
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4001869438276
Codice prodotto
BCT5WG1220-2DB31
Cod. produttore
5WG1220-2DB31
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
4
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione di ingresso:
29...29 V
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
Impulsivo
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
no
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
20 mm