AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1220-2AB21 INTERFACCIA PULSANTI UP220/21 2CH - 5WG1220-2AB21

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1220-2AB21 INTERFACCIA PULSANTI UP220/21 2CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 2

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione di ingresso - -99999...-99999 V

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869402291

Codice prodotto

BCT5WG1220-2AB21

Cod. produttore

5WG1220-2AB21

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

2

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione di ingresso:

-99999...-99999 V

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

-99999

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

Impulsivo

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

Con indicazione LED:

no

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

20 mm

Interfaccia per pulsanti tradizionali 2 canali con interfaccia knx integrata liberamente configurabili come ingressi privi di potenziale e/o uscita per led max 2 mA