AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1205-2AB22 DISPLAY TOUCH TC5 V2 UP205/22 NERO - 5WG1205-2AB22

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1205-2AB22 DISPLAY TOUCH TC5 V2 UP205/22 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di attuatori (tasti) - 120

  • Con display -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003506392

Codice prodotto

BCT5WG1205-2AB22

Cod. produttore

5WG1205-2AB22

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di attuatori (tasti):

120

Con display:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Stato LED:

Sensore infrarossi (IR):

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

no

Con termostato:

Ricevitore DCF77 Integrato:

no

Temporizzato:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:

Qualità del materiale:

Alluminio

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Accoppiatore bus incluso:

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Display Multifunzione Touch TC5 V2 UP205/22 Nero