AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1148-1AB23 IP INTERFACE N 148/23 SECURE - 5WG1148-1AB23

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1148-1AB23 IP INTERFACE N 148/23 SECURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Ethernet

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625006235

Codice prodotto

BCT5WG1148-1AB23

Cod. produttore

5WG1148-1AB23

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Ethernet

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Colore:

Grigio

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

2

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Max velocità di trasferimento:

40 Bd

Con casella di testo:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia dati per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1148-1AB23 - IP INTERFACE N 148 23 SECURE