AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1125-1AB02 ALIMENTATORE N 125/02 160MA - 5WG1125-1AB02

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1125-1AB02 ALIMENTATORE N 125/02 160MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente max. di uscita - 160 mA

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869435503

Codice prodotto

BCT5WG1125-1AB02

Cod. produttore

5WG1125-1AB02

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente max. di uscita:

160 mA

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Numero di bobine di isolamento integrate:

1

Tensione secondaria:

29 V

Alimentatore N 125/02 160mA