AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1117-2AB12 ACCOPPIATORE BUS BTM UP 117/12

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1117-2AB12 ACCOPPIATORE BUS BTM UP 117/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Numero di connessioni sensore / attuatore - 0

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869436241

Codice prodotto

BCT5WG1117-2AB12

Cod. produttore

5WG1117-2AB12

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di connessioni sensore / attuatore:

0

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Min. profondità della presa per apparecchi:

250 mm

Accoppiatore per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1117-2AB12 - ACCOPPIATORE BUS BTM UP 117 12