AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEM-6004-LBC LINEARE SCHERMO OPALE 48VDC L.1128MM 23. - M-6004-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532377717

Codice prodotto

SDEM-6004-LBC

Cod. produttore

M-6004-LBC

Produttore

SDE

LINEARE MAGNETICO. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Fissaggio su binario magnetico. Fissaggio: Adattatore magnetico per montaggio in binario "Magnet System", operante in bassissima tensione. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in lamiera di alluminio. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Nero. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Tensione: 48 Vdc. Fascio: Simmetrico diffondente 120°. Classe isolamento: Classe 3. Peso: 0,600 kg. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 23.8 W. Flusso apparecchio: 2010.6 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: ≥90. Costanza cromarica: 3 SDCM. L = 1128mm. LAMPADA: 1 x LED 23.8 W 2976 lm RG0.