AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE951BR-Q-LBN SMALL-BLADE SQUARE 2W 66LM 4000K IP68 BI

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532305338

Codice prodotto

SDEE951BR-Q-LBN

Cod. produttore

E951BR-Q-LBN

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...500 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

155 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

53.5 mm

Nome: BLADE SQUARE. Famiglia: BLADE / SQUARE. Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Parete. Foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503. Fissaggio: Fissaggio a pressione. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 2 W. 155 lm.