AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SIDE SPA - SDEE908-LBC RIQUADRO MICROLED 4.5W 3000?K 40?GR - E908-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522224793

Codice prodotto

SDEE908-LBC

Cod. produttore

E908-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

116 mm

Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro chiaro. Pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG9. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503.