AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE9060-P-LBC LONGLIGHT MINI L.670MM 16W 666LM 3000K I

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522250808

Codice prodotto

SDEE9060-P-LBC

Cod. produttore

E9060-P-LBC

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

III

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1100 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Larghezza:

670 mm

Altezza / Profondità:

28 mm

Lunghezza:

79 mm

Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Alluminio anodizzato. Riflettore ottica: Ottica orientabile +/-90. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Lampada LED 14W 1100lm 3000K.