AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE9051-LBC LONGLIGHT GROUND MINI L.390MM 2.5W 52LM

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 2.5 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 64 lm

  • Lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532253639

Codice prodotto

SDEE9051-LBC

Cod. produttore

E9051-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

2.5 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

64 lm

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

12...12 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

60 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

1.5...1.5 W

Materiale del diffusore:

Vetro opaco/satinato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

37 mm

Larghezza di incasso:

44 mm

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

500 kg

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

390 mm

MINI LONGLIGHT. Destinazione d'uso: Esterni, led. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. Alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). Peso: 0,930 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 650 °C. Calpestabilita: si. Carico statico: 500 Kg. Temperatura vetro: 30 gradi C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza complessiva: 2.5 W. Flusso lampada: 64 lm. Durata nominale: 25000 ore L80 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 5 SDCM. LAMPADA: 1 x LED 1.5 W 64 lm. Note: Modulo 15 led SMD.