AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE881-G-LBC-68 EYES 20 DIAM.16MM 1.2W 78LM 3000K IP68 C

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522211007

Codice prodotto

SDEE881-G-LBC-68

Cod. produttore

E881-G-LBC-68

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

1.2...1.2 W

Diametro esterno:

20 mm

Altezza/profondità di installazione:

26.5 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello EYES MOD.A1 LED BC C GHIERA IP68, faretto / proiettore