AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE878-LBC EYES 40 COVER 2W 58LM 3000K IP68 125? 50

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532304584

Codice prodotto

SDEE878-LBC

Cod. produttore

E878-LBC

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

80 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

9 mm

Diametro esterno:

40 mm

Altezza/profondità di installazione:

28 mm

Carrabile:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

installazione: Incasso a Pavimento. corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. colore: Acciaio inox lucidato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione WRN 2x0,5mmq - L = 500 mm. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 500mA dc. fascio luminoso: Simmetrico, doppia emissione radente 125 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,200 kg. grado IP: 68. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 9. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 2 Wflusso lampada: 80 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B10. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.