SIDE SPA - SDEE8406-LBC ROK 30.8W 636LM 3000K IP67 NE 220-240V 5 - E8406-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 232 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Confezione
1 PZ
EAN
8017532231217
Codice prodotto
SDEE8406-LBC
Cod. produttore
E8406-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
232 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
238 mm
Classe di protezione:
I