SIDE SPA - SDEE8398-LBN OLODUM 130 COVER 3W 49LM 4000K IP67 GR 2 - E8398-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Grigio
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017532353872
Codice prodotto
SDEE8398-LBN
Cod. produttore
E8398-LBN
Produttore
SDE
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
70-79
Altezza / Profondità:
27 mm
Diametro esterno:
130 mm
Altezza/profondità di installazione:
180 mm
Diametro di incasso:
150 mm
Carico massimo:
2000 kg
Carrabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



