SIDE SPA - SDEE6009-LBN-P SD-HIGHBAY 89W 13037LM 4000K IP65 GRA E? - E6009-LBN-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 13560 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 85 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532352738
Codice prodotto
SDEE6009-LBN-P
Cod. produttore
E6009-LBN-P
Produttore
SDE
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
13560 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
85 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Antracite
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
DC
Resistenza agli urti:
IK08
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
470 mm
Diametro esterno:
440 mm
Materiale del riflettore:
Vetro
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Altezza / Profondità:
195 mm
Con copertura di protezione:
no