AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5889-LBC NEW GREEN XS 6W 194LM 3000K IP65 GR AS?

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo di copertura - Disco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532310233

Codice prodotto

SDEE5889-LBC

Cod. produttore

E5889-LBC

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto per montaggio a parete:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

116 mm

installazione: Incasso a Parete. foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni,indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità. colore: Grigio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG9. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Asimmetrico. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,400 kg. grado IP: 65filo incandescente: 850 °C. grado IK: 7. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenzalampada: 4.5 W. flusso lampada: 240 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B20. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.