AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5887-LBN NEW GREEN XS 6W 222LM 4000K IP65 BI AS? - E5887-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532310189

Codice prodotto

SDEE5887-LBN

Cod. produttore

E5887-LBN

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

116 mm

installazione: Incasso a Parete. foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503.. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità. colore: Bianco. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG9. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dctensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Asimmetrico. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,400 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 7. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenzalampada: 4.5 W. flusso lampada: 270 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B20. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.