AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5862Q-LBC-10 NEOS 5W 217LM 3000K IP65 GR 10? 220-240V - E5862Q-LBC-10

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 2

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522257517

Codice prodotto

SDEE5862Q-LBC-10

Cod. produttore

E5862Q-LBC-10

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

2

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

60 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

70-79

Larghezza:

100 mm

Altezza / Profondità:

52 mm

Lunghezza:

100 mm

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Scatola mod. 503 da incasso, per fissaggio dell'apparecchio a parete. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG7. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 10 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 1,000 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 2 W. flusso lampada: 60 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 70. note: Fotometria relativa a un vano ottico