AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5690-LBC FRISBEE MAXI 94W 8798LM 3000K IP65 NE 22

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 91 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11700 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532354688

Codice prodotto

SDEE5690-LBC

Cod. produttore

E5690-LBC

Produttore

SDE

Max prestazioni del sistema:

91 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

11700 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK06

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

87...87 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Altezza / Profondità:

90 mm

Lunghezza:

190 mm

Diametro:

503 mm

Frisbee XL led. 87W. 11700 lm. 3000K. 400mA. Colore Nero