AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE1027-LBN-40 REEF 46W 5137LM 4000K IP66 NE 40? 220-24 - E1027-LBN-40

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 44 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532319922

Codice prodotto

SDEE1027-LBN-40

Cod. produttore

E1027-LBN-40

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

44 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6250 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

210 mm

Altezza / Profondità:

256 mm

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

294 mm

Corrente nominale:

1150...1150 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

REEF MCL. Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Colore: Nero. Riflettore ottica:Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo:Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG13,5. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1150mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 40 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 44 W. Flussoapparecchio: 5562.5 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 90. Lampada: 1 x LED 40 W 6250 lm.