AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDED2216-MLBC-40 DROP 30 M 8.3W 777LM 3000K IP20 BR 40? 2

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 610 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532276485

Codice prodotto

SDED2216-MLBC-40

Cod. produttore

D2216-MLBC-40

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

610 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Diametro esterno:

60 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

300 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,680 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 6.1 W. flusso lampada: 610 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.