AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDE990292 BINARIO SITRACK 230V CONGIUNZIONE A T - - 990292

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE990292 BINARIO SITRACK 230V CONGIUNZIONE A T -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a T

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522162378

Codice prodotto

SDE990292

Cod. produttore

990292

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto a T

Colore:

Nero

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Nero. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,500 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione