AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDE57585-LBC-30 SWING 15 ORIENTABILE DIAM.156MM 47.5W 60

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532271978

Codice prodotto

SDE57585-LBC-30

Cod. produttore

57585-LBC-30

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5330 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

184 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

172 mm

Adatto per lampade di potenza:

43...43 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera d'alluminio e anello in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata1200mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,950 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 43 W. flusso lampada: 5330 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80