AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDE57580R-GD-60 SWING 15 PLUS FOOD DIAM.156MM 47W 4383LM

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Max prestazioni del sistema - 47 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532334314

Codice prodotto

SDE57580R-GD-60

Cod. produttore

57580R-GD-60

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Max prestazioni del sistema:

47 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4800 lm

Tipo di tensione:

DC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

168 mm

Altezza / Profondità:

184 mm

Adatto per lampade di potenza:

43...43 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

1200...1200 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Destinazione d'uso: Interni, Food, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 47 W. 4800 lm.