AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDE5630-LBN-DA STARGATE 2000 DALI 248W 18904LM 4000K IP - 5630-LBN-DA

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532364748

Codice prodotto

SDE5630-LBN-DA

Cod. produttore

5630-LBN-DA

Produttore

SDE

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentatore incluso:

Dimmerabile DALI:

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Max prestazioni del sistema:

178 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

14177.7 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

66 mm

Diametro:

2000 mm

Sospensione fornita con il prodotto:

Lunghezza della sospensione:

3100...3100 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Stargate 2000 . 178 W. 14177,7 lm. 4000K. DALI