SIDE SPA - SDE4444 LINEA PROFILO PORTANTE L.2820 BR 16A - 4444

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2820 mm
Modello - Lunghezza singola
Colore - Bianco
Numero di conduttori di cablaggio - 3
Con cablaggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532362430
Codice prodotto
SDE4444
Cod. produttore
4444
Produttore
SDE
Lunghezza:
2820 mm
Modello:
Lunghezza singola
Colore:
Bianco
Numero di conduttori di cablaggio:
3
Con cablaggio:
sì
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
70 mm
Altezza:
50.3 mm
Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: A Soffitto/Sospensione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG13,5.